GARDNER BENDER KOH540A Hydraulinen rei'ityssarja 1 / 2-4 tuumaa 10kpl | AA7EDV 15V953

GARDNER BENDER KOH540A Hydraulinen rei'itysohjainsarja 1/2-4 tuumaa 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA7EDV Malli: KOH540ARistiviite: 15V953

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,509.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'ityssarja
Koko10 ga. Teräs
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko1/2 - 4 tuumaa
ToimintoLävistää reiät jakelulaatikoihin, sähköpaneeleihin tai kouruihin, 10 ga. Mieto teräs ja 12 ga. Ruostumaton teräs
LetkutyyppiKumi
Palojen lukumäärä10
TyyppiTyrmäys
Työkappaleen materiaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER KOH540A Hydraulinen rei'itysohjainsarja 1/2-4 tuumaa 10 kpl
€2,509.58 / yksikkö