Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER CW-T1RR50 Kaapeliletku ja johtojärjestin | AB8CTG 25D168

GARDNER BENDER CW-T1RR50 kaapeliletkun ja johdon järjestäjä

Varastossa
Tuote: AB8CTG Malli: CW-T1RR50Ristiviite: 25D168

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli, letku ja johdon järjestäjä
Väripunainen
Koko1 / 4 "
Tyyppipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaatti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER CW-T1RR50 kaapeliletkun ja johdon järjestäjä
€1.85 / yksikkö