Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER 46-314SC itsestään leikkaava nippuside, 14 tuuman nimellispituus, 4 tuumaa nimellis max. Bundle Dia, Std | CP6GRC 388D69

GARDNER BENDER 46-314SC Itseleikkautuva nippuside, 14 tuuman nimellispituus, 4 tuumaa nimellis maks. Bundle Dia, Std

Varastossa
Tuote: CP6GRC Malli: 46-314SCRistiviite: 388D69
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
€21.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0264
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GARDNER BENDER 46-311UVBSC itsestään leikkaava nippuside, 11 tuuman nimellispituus, 2 tuumaa nimellis max. Bundle Dia, musta | CP6GQW 388D76 46-311UVBSC50€16.50
GARDNER BENDER 46-311SC itsestään leikkaava nippuside, 11 tuuman nimellispituus, 3 tuumaa nimellis maks. Paketin halkaisija, 50 PK | CP6GQX 388D73 46-311SC1€20.71
GARDNER BENDER 45-311SC itsestään leikkaava nippuside, 11 tuuman nimellispituus, 3 tuumaa nimellis max. Bundle Dia, Std | CP6GQY 388D68 45-311SC20€6.50
GARDNER BENDER 45-314SC itsestään leikkaava nippuside, 14 tuuman nimellispituus, 4 tuumaa nimellis max. Bundle Dia, 20 PK | CP6GQZ 388D71 45-314SC1€7.84
GARDNER BENDER 46-314UVBSC itsestään leikkaava nippuside, 14 tuuman nimellispituus, 4 tuumaa nimellis max. Bundle Dia, musta | CP6GRA 388D65 46-314UVBSC50€25.10
GARDNER BENDER 45-314UVBSC itsestään leikkaava nippuside, 14 tuuman nimellispituus, 4 tuumaa nimellis max. Bundle Dia, musta | CP6GRB 388D72 45-314UVBSC20€9.45
GARDNER BENDER 46-308SC Itseleikkautuva nippuside, 8 tuuman nimellispituus, 2 tuuman nimellis maks. Paketin halkaisija, 50 PK | CP6GRD 388D75 46-308SC1€10.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER 46-314SC Itseleikkautuva nippuside, 14 tuuman nimellispituus, 4 tuumaa nimellis maks. Bundle Dia, Std
€21.50 /pakkaus