GAMBER-JOHNSON 7160-0336 tavaratilan hylly Musta 35-5/8 In Length Teräs | AG4VEG 34UD92

GAMBER-JOHNSON 7160-0336 tavaratilan hylly musta 35-5/8 pituinen teräs

Varastossa
Tuote: AG4VEG Malli: 7160-0336Ristiviite: 34UD92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarateline
VäriMusta
Pituus35.625 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GAMBER-JOHNSON 7160-0438 Tavarahylly Police 41-15/16 In Length Steel | AG4VEB 34UE02 7160-043841 15 / 16 "€848.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0336 tavaratilan hylly musta 35-5/8 pituinen teräs
€1,009.93 / yksikkö