FUNNEL KING 32955 Tyhjennysastia 4 gallonaa polyeteenivihreä | AG4VGH 34UH69

FUNNEL KING 32955 Tyhjennysastia 4 gallonaa Polyeteeninvihreä

Varastossa
Tuote: AG4VGH Malli: 32955Ristiviite: 34UH69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.47 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä pannu
VäriVihreä
PeiteEi
Halkaisija17.75 "
hyödytYleismaailmallinen
Virtauskapasiteetti4 gal.
ToimintoNestesäilytys
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus7"
Pituus17.75 "
Materiaalipolyeteeni
nokkaKyllä
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1"
Kokonaiskapasiteetti4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
FUNNEL KING 94480 Tyhjennysastia, terästä, 17-1 / 4 tuuman pituus x 17-1 / 4 tuuman leveys | CD3UVK 53KJ32 944803.25-17.25 "3.75 "17.25 "17.25 "€19.83
FUNNEL KING 94490 Tyhjennysastia, terästä, 12-39 / 64 tuuman L x 11-27 / 64 tuuman leveys | CD3WEB 53KJ33 944903-11.5 "10.512 39 / 64 "11 27 / 64 "€27.17
FUNNEL KING 32962 Suljettu tyhjennysastia, 9 Quart | CG9AFZ 329629 Quart-----€15.10
Tarjouspyyntö
FUNNEL KING 32964 Suljettu tyhjennysastia, 15 Quart | CG9AGA 3296415 Quart-----€21.44
Tarjouspyyntö
FUNNEL KING 32970 Suljettu tyhjennysastia, 23 Quart | CG9AGB 3297023 Quart-----€33.35
Tarjouspyyntö
FUNNEL KING 32972 avoin tyhjennysastia, 20 Quart, musta | CG9AGC 3297220 QuartMusta----€18.35
Tarjouspyyntö
FUNNEL KING 32974 avoin tyhjennysastia, 20 Quart, vihreä | CG9AGD 3297420 QuartVihreä----€18.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32955 Tyhjennysastia 4 gallonaa Polyeteeninvihreä
€45.47 / yksikkö