Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5140-R Kirjeetiketti R PK10 | AH2CFV 24VA68

BRADY 5140-R Letter Etiketti R PK10

Varastossa
Tuote: AH2CFV Malli: 5140-RRistiviite: 24VA68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriValkoinen
MerkkiR
Merkin korkeus4"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5140-A Letter Label PK10 | AH2CFB 24VA51 5140-A€33.29
BRADY 5140-B Kirjeetiketti B PK10 | AH2CFC 24VA52 5140-BB€28.67
BRADY 5140-C -kirjatarra C PK10 | AH2CFD 24VA53 5140 -CC€32.95
BRADY 5140-D Kirjeetiketti D PK10 | AH2CFE 24VA54 5140-DD€3.98
BRADY 5140-E -kirjatarra E PK10 | AH2CFF 24VA55 5140-EE€4.00
BRADY 5140-F -kirjatarra F PK10 | AH2CFG 24VA56 5140-FF€4.00
BRADY 5140-G -kirjeetiketti G PK10 | AH2CFH 24VA57 5140-GG€29.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5140-R Letter Etiketti R PK10
€4.00 / yksikkö