FUNNEL KING 32377 Kannu / mittasäiliö 10 litraa. | AA2FZA 10G597

FUNNEL KING 32377 Kannu / mittasäiliö 10 litraa.

Varastossa
Tuote: AA2FZA Malli: 32377Ristiviite: 10G597

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€60.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu / mittasäiliö
Koko10 ltr.
VäriLäpikuultava
ToimintoNesteiden tai kuivien tuotteiden tarkka ja helppo mittaus. Pitkä nokka mukana vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Kemiallisesti kestävä
TyyppiKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
FUNNEL KING 32375 Kannu / mittasäiliö 6 litraa. | AA2FYZ 10G596 323756 ltr.11.5 "€42.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32377 Kannu / mittasäiliö 10 litraa.
€60.19 / yksikkö