Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32375 Kannu / mittasäiliö 6 litraa. | AA2FYZ 10G596

FUNNEL KING 32375 Kannu / mittasäiliö 6 litraa.

Varastossa
Tuote: AA2FYZ Malli: 32375Ristiviite: 10G596

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu / mittasäiliö
Koko6 ltr.
VäriLäpikuultava
ToimintoNesteiden tai kuivien tuotteiden tarkka ja helppo mittaus. Pitkä nokka mukana vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Kemiallisesti kestävä
TyyppiKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
FUNNEL KING 32377 Kannu / mittasäiliö 10 litraa. | AA2FZA 10G597 3237710 ltr.13 "€60.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32375 Kannu / mittasäiliö 6 litraa.
€42.79 / yksikkö