Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FULHAM WH5-120-L Elektroninen liitäntälaite, 13-128 W | AH4RCT 35JE64

FULHAM WH5-120-L elektroninen liitäntälaite Instant 13 - 128 W

Varastossa
Tuote: AH4RCT Malli: WH5-120-LRistiviite: 35JE64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC1.15
Liitäntälaite1.18
Liitäntälaite perheTyöjuhta
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus1"
Syöttö watteina13 ja 128
lampun tyyppiKompakti loisteputki, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12, T12HO
Lampun watti128
Pituus8.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
F17T8-lamppujen määrä3 tai 4
F25T12-lamppujen määrä1 tai 2
F25T8-lamppujen määrä3 tai 4
F28T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (26W) -lamppujen määrä3 tai 4t
F32T8 (28W) -lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (30W) -lamppujen määrä3 tai 4
F32T8U-lamppujen määrä3 tai 4
F40T12-taivutettujen lamppujen määrä1 tai 2
Lamppujen määrä4
Power FactorSuurempi kuin 0.9
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenAlle 33%
Jännite120
Leveys1.75 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitäntälaitteen himmennys: Ei
    • F13T8-lamppujen määrä: 3 tai 4
    • F15T8-lamppujen määrä: 3 tai 4
    • F18 / 19T8-lamppujen määrä: 2, 3 tai 4
    • F20T12-lamppujen määrä: 2,3 tai 4
    • F24T5-lamppujen määrä: 2, 3 tai 4
    • F30T8-lamppujen määrä: 2, 3 tai 4
    • F30T12-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F34T12-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F39T5-lamppujen määrä: 2 tai 3
    • F40BX-lamppujen määrä: 2 tai 3
    • F40T12-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F48T12-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F48T8-lamppujen määrä: 1
    • F50BX-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F54T5-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F55BX-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F60 / F64T12-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • F60T8-lamppujen määrä: 1
    • F72T12-lamppujen määrä: 1 tai 2
    • FC12T5-lamppujen määrä: 2
    • F58T8-lamppujen määrä: 2
    • F60T12-lamppujen määrä: 1
    • F64T12-lamppujen määrä: 1
    • F96T12-lamppujen määrä: 1 tai 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Aloituslämpötila.Vahvistimet ACLiitäntälaite perheLamppujen määräPower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysHinta
FULHAM WH1-120-L Elektroninen liitäntälaite - 20 astetta F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20-astetta F0.20Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201"€44.44
FULHAM WH2-120-L Elektroninen liitäntälaite Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20-astetta F0.33Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201"€50.39
FULHAM WH2-120-C Elektroninen liitäntälaite 120 V 0.33 A 5 - 35 Leveys | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20-astetta F0.33Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201.75 "€44.11
FULHAM WH2-277-L Elektroninen liitäntälaite Instant 0.15A 5-35 Leveys | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20-astetta F0.15Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön2771"€44.32
FULHAM WH2-277-C Elektroninen liitäntälaite Instant 277V -20 astetta F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20-astetta F0.15Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön2772 5 / 16 "€44.35
FULHAM WH22-120-L Elektroninen liitäntälaite 120V -20 astetta F 5-35 | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20-astetta F0.25Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201"€44.47
FULHAM WH22-120-C Elektroninen liitäntälaite -20 astetta F 0.25A 5-35 leveys | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20-astetta F0.25Työjuhta2Suurempi kuin 0.9Välitön1201.75 "€44.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FULHAM WH5-120-L elektroninen liitäntälaite Instant 13 - 128 W
€63.35 / yksikkö