Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FULHAM FH11-UNV-750L-CEC Emergency Fluorescent Ballast, 120 - 277 VAC, 1 lamppu tuettu, 750 lm | CP6GMA 454U42

FULHAM FH11-UNV-750L-CEC hätäloisteputkiliitäntä, 120–277 VAC, 1 tuettu polttimo, 750 lm

Varastossa
Tuote: CP6GMA Malli: FH11-UNV-750L-CECRistiviite: 454U42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainolasti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FULHAM FH7-UNV-500L-CEC hätäloisteputkiliitäntä, 120–277 VAC, 1 2 lamppua tuettu, 500 lm | CP6GLZ 454U43 FH7-UNV-500L-CEC€181.32
FULHAM FH12-UNV-1400L-CEC Emergency Fluorescent Ballast, 120 - 277 VAC, 1 2 lamppu tuettu, 1400 lm | CP6GMC 454U44 FH12-UNV-1400L-CEC€306.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FULHAM FH11-UNV-750L-CEC hätäloisteputkiliitäntä, 120–277 VAC, 1 tuettu polttimo, 750 lm
€277.50 / yksikkö