FUJI ELECTRIC VFZ901A-5W Regeneroiva puhallin, 3-vaiheinen, 575-jännite, 3 tuuman FNPT-imuaukon koko | CD3LJH 53WC18

FUJI ELECTRIC VFZ901A-5W regeneratiivinen puhallin, 3-vaiheinen, 575-jännite, 3 tuuman FNPT-tuloaukko

Varastossa
Tuote: CD3LJH Malli: VFZ901A-5WRistiviite: 53WC18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,600.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen puhallin
Täyden kuorman ampeerit15.2
KoteloAlumiini / rauta
HP14.7
Sisääntulon koko3 "(F) NPT
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Max. Virtausnopeus574 CFM
Max. Paine100 tuuman WC
Maks. Tyhjiö80 tuuman WC
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Poistoaukon koko3 "(F) NPT
Kokonaissyvyys19-59 / 64 "
Kokonaiskorkeus21 1 / 16 "
Kokonaispituus23 15 / 64 "
Vaihe3
LämpösuojausLentäjävelvollisuus
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 217.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineNykyinen arvosteluTäyden kuorman ampeeritMax. PainePoistoaukon kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
FUJI ELECTRIC VFT60-2 regeneratiivinen puhallin 7.5 hv 1342 cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 tuuman WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
Tarjouspyyntö
FUJI ELECTRIC VFT65-2 regeneratiivinen puhallin 10 hv 2189 cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 tuuman WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
Tarjouspyyntö
FUJI ELECTRIC VFT71-2 regeneratiivinen puhallin 15 hv 2824 cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 tuuman WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
Tarjouspyyntö
FUJI ELECTRIC VFT72-2 regeneratiivinen puhallin 25 hv 3178 cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 tuuman WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
Tarjouspyyntö
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W Regeneroiva puhallin, 3-vaiheinen, jännite 575, 1-1/2 tuuman FNPT-imuaukon koko | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 tuuman WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "€1,127.25
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W Regeneroiva puhallin, 3-vaiheinen, jännite 575, 1-1/2 tuuman FNPT-imuaukon koko | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 tuuman WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,326.05
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regeneratiivinen puhallin, 3-vaiheinen, 575-jännite, 2 tuuman FNPT-tuloaukko | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 tuuman WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,050.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VFZ901A-5W regeneratiivinen puhallin, 3-vaiheinen, 575-jännite, 3 tuuman FNPT-tuloaukko
€5,600.91 / yksikkö