FUJI ELECTRIC PNL007F1/1-46U-21BDXX Taajuusmuuttaja 7-1/2 HP 460V | AD9QBR 4UAL9

FUJI ELECTRIC PNL007F1 / 1-46U-21BDXX taajuusmuuttaja 7-1 / 2 HP 460V

Varastossa
Tuote: AD9QBR Model: PNL007F1/1-46U-21BDXXRistiviite: 4UAL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,746.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika3600 sekuntia.
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin
Syvyys16.09 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötRPM
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteNEMA 1
Korkeus53 "
Input Frequency60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite460 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP7.5
Maks. Lähtövahvistimet11
Lähtötaajuusalue0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite460 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys12.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.76
Laivan korkeus (cm)56.11
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)46.89
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LähtövahvistimetSyvyysNäytön tyyppiLähtöjännitesuojausKäynnistysmomenttiLeveysLiiteHinta
FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U -taajuusmuuttaja 5 HP 380-480V | AD2ZPK 3XA44 FRN0011C2S-4U95.47 "LED380-460 VACYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-5.51 "IP20€915.50
FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U -taajuusmuuttaja 3 HP 380-480V | AD9QAN 4UAJ1 FRN003F1S-4U4.36.42 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika200%5.91 "NEMA 1€1,142.10
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U -taajuusmuuttaja 5 HP 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika200%5.91 "NEMA 1€1,291.50
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U -taajuusmuuttaja 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3 FRN007F1S-4U9.96.42 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika200%5.91 "NEMA 1€1,505.60
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U -taajuusmuuttaja 30 hv 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika200%9.84 "NEMA 1€3,315.32
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U -taajuusmuuttaja 40 hv 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika180%9.84 "NEMA 1€3,722.96
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U -taajuusmuuttaja 50 hv 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika180%12.6 "NEMA 1€4,295.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL007F1 / 1-46U-21BDXX taajuusmuuttaja 7-1 / 2 HP 460V
€3,746.99 / yksikkö