Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U -taajuusmuuttaja 3 HP 380-480V | AD9QAN 4UAJ1

FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U Taajuusmuuttaja 3 hv 380-480V

Varastossa
Tuote: AD9QAN Malli: FRN003F1S-4URistiviite: 4UAJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€884.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika3600 sekuntia.
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin
Syvyys6.42 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötRPM
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteNEMA 1
Korkeus10.24 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite380-480 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP3
Maks. Lähtövahvistimet4.3
Lähtötaajuusalue0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite380-480 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys5.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LähtövahvistimetSyvyysNäytön tyyppiLähtöjännitesuojausKäynnistysmomenttiLeveysLiiteHinta
FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U -taajuusmuuttaja 5 HP 380-480V | AD2ZPK 3XA44 FRN0011C2S-4U95.47 "LED380-460 VACYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus-5.51 "IP20€684.78
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U -taajuusmuuttaja 5 HP 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika200%5.91 "NEMA 1€978.04
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U -taajuusmuuttaja 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3 FRN007F1S-4U9.96.42 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika200%5.91 "NEMA 1€1,505.60
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U -taajuusmuuttaja 30 hv 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika200%9.84 "NEMA 1€2,882.71
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U -taajuusmuuttaja 40 hv 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika180%9.84 "NEMA 1€3,408.00
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U -taajuusmuuttaja 50 hv 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika180%12.6 "NEMA 1€4,074.22
FUJI ELECTRIC FRN060F1S-4U -taajuusmuuttaja 60 hv 380-480V | AD9QAZ 4UAK2 FRN060F1S-4U6710.04 "LED380-480 VACYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika180%12.6 "NEMA 1€4,855.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U Taajuusmuuttaja 3 hv 380-480V
€884.00 / yksikkö