FUJI ELECTRIC PNL005F1 / 1-20U-21BDXX -taajuusmuuttaja 5 HP 208VAC | AD9QBH 4UAL1

FUJI ELECTRIC PNL005F1/1-20U-21BDXX Taajuusmuuttaja 5 HP 208VAC

Varastossa
Tuote: AD9QBH Model: PNL005F1/1-20U-21BDXXRistiviite: 4UAL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,691.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika3600 sekuntia.
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin
Syvyys16.09 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötRPM
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteNEMA 1
Korkeus53 "
Input Frequency60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite208 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP5
Maks. Lähtövahvistimet16.7
Lähtötaajuusalue0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite208 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys12.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.76
Laivan korkeus (cm)56.11
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)46.94
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPMaks. LähtövahvistimetHinta
FUJI ELECTRIC PNL003F1 / 1-20U-21BDXX -taajuusmuuttaja 3 HP 208VAC | AD9QBG 4UAK9 PNL003F1/1-20U-21BDXX310.6€3,636.94
FUJI ELECTRIC PNL007F1 / 1-20U-21BDXX -taajuusmuuttaja 7-1 / 2 HP 208V | AD9QBJ 4UAL2 PNL007F1/1-20U-21BDXX7.525€3,922.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL005F1/1-20U-21BDXX Taajuusmuuttaja 5 HP 208VAC
€3,691.97 / yksikkö