Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI SÄHKÖNEMA1-1.5E1-7 AC Drive Nema 1 -sarja AD9PZB | AF2LRY 6VDC2

FUJI ELECTRIC NEMA1-1.5E1-7 Taajuusmuuttaja Nema 1 -sarja AD9PZB

Varastossa
Tuote: AF2LRY Malli: NEMA1-1.5E1-7Ristiviite: 6VDC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttaja NEMA 1 -sarja
AsennustyyppiSeinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8504909550
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FUJI-SÄHKÖNEMA1-0.2E1-27 Taajuusmuuttaja Nema 1 -sarja AD9PYY ja AD9PZD | AF2LRV 6VDA9 NEMA1-0.2E1-27€136.23
FUJI-SÄHKÖNEMA1-0.4E1-27 Taajuusmuuttaja Nema 1 -sarja AD9PYZ ja AD9PZE | AF2LRW 6VDC0 NEMA1-0.4E1-27€159.30
FUJI SÄHKÖNEMA1-0.75E1-7 AC Drive Nema 1 -sarja AD9PZA | AF2LRX 6VDC1 NEMA1-0.75E1-7€282.27
FUJI-SÄHKÖNEMA1-3.7E1-24-taajuusmuuttaja Nema 1 -sarja AD9PZC AD9PZJ AD9PZU | AF2LRZ 6VDC3 NEMA1-3.7E1-24€191.29
FUJI ELECTRIC NEMA1-0.75E1-2 Taajuusmuuttaja Nema 1 -sarja AD9PZF | AF2LTA 6VDC4 NEMA1-0.75E1-2€159.30
FUJI ELECTRIC NEMA1-7.5E1-24 -taajuusmuuttajan Nema 1 -sarja | AF2LTB 6VDC5 NEMA1-7.5E1-24€210.76
FUJI ELECTRIC NEMA1-15E1-24 -taajuusmuuttajan Nema 1 -sarja | AF2LTC 6VDC6 NEMA1-15E1-24€213.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC NEMA1-1.5E1-7 Taajuusmuuttaja Nema 1 -sarja AD9PZB
€282.27 / yksikkö