Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen.Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.
€1,605.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Vaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalin
Kyllä
Säädettävä kiihdytysaika
3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika
3600 sekuntia.
Ohjaus
Näppäimistö / kaukosäädin
Syvyys
8.46 "
Digitaalinen lukema
Kyllä
Näytön tyyppi
LED
näytöt
RPM
dynaaminen jarrutus
Kyllä
Liite
NEMA 1
Korkeus
15.75 "
Input Frequency
50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC
3
Tulojännite
200-230 VAC
Näppäimistön lukitus
Kyllä
Maks. HP
20
Maks. Lähtövahvistimet
60
Lähtötaajuusalue
0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite
200-240 VAC
suojaus
Ylikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjaus
Ohjelmoitava
Käynnistysmomentti
200%
Vääntömomentti @ 1 Hz
200%
Leveys
9.84 "
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
10.9125
Laivan korkeus (cm)
29.46
Laivan pituus (cm)
47.75
Laivan leveys (cm)
32
HS-koodi
8504404000
Alkuperämaa
CN
Tuotteen yksityiskohdat:
Fuji Electric FRN020F1S-2U taajuusmuuttajaa käytetään teollisissa sovelluksissa sähkömoottoreiden nopeuden säätämiseen. Se säätelee moottorin taajuutta ja jännitettä koneiden tarkan ohjauksen varmistamiseksi, energiankulutuksen optimoimiseksi ja yleisen toiminnan tehokkuuden parantamiseksi teollisissa prosesseissa.
Ominaisuudet:
Tällä taajuusmuuttajalla on NEMA 1 -kotelointiluokitus, joka parantaa suojausta.
Siinä on ohjelmoitava käynnistys/pysäytysohjaus joustavaa käyttöä varten.
Siinä on LCD- ja LED-näyttö selkeää ja intuitiivista näyttöä varten.
Se tukee analogisia / digitaalisia tulo- / lähtötyyppejä monipuoliseen liitettävyyteen.
Siinä on lisäksi jäähdytyselementtityyppinen muotoilu tehokkaan lämmönpoiston takaamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka Fuji Electricin FRN020F1S-2U taajuusmuuttaja asennetaan?
A.
Varmista tarkat sähköliitännät eritelmien mukaisesti.
Aseta parametrit sovelluksen erityisvaatimusten mukaan.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä VFD:tä?
A.
Määritä moottorin teho- ja jännitetarpeet.
Harkitse sovelluksen tyyppiä ja kuormitusominaisuuksia.
Tarkista yhteensopivuus olemassa olevien ohjausjärjestelmien kanssa.
K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä VFD:tä?
A.
Noudata sähköturvallisuusohjeita asennuksen ja käytön aikana.
Käytä asianmukaisia suojavarusteita työskennellessäsi VFD:n kanssa.
Tarkista ja huolla laitteet säännöllisesti varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.