Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC F-123 -suodattimen sisääntulo | AE7LBM 5Z581

FUJI ELECTRIC F-123-suodattimen tuloaukko

Varastossa
Tuote: AE7LBM Malli: F-123Ristiviite: 5Z581

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulosuodatin kannella
Halkaisija3 7 / 8 "
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFC100P-5T, ​​VFC100A-7W, VFC200P-5T, ​​VFC200A-7W, VFC300P-5T, ​​VFC300A-7W, VFD3S, VFD2S
Korkeus7.375 "
Tuloaukko1-1 / 4 (M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoHinta
FUJI ELECTRIC F-45 -suodattimen sisääntulo | AE7LBN 5Z582 F-455 1 / 8 "8"1-1 / 2 (M) NPT€170.61
FUJI ELECTRIC F-67 -suodattimen sisääntulo | AE7LBP 5Z583 F-675 1 / 8 "14 "2 (M) NPT€193.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC F-123-suodattimen tuloaukko
€152.43 / yksikkö