FUJI ELECTRIC DB90-2C jarruvastukset 230V Mega

Varastossa
Tuote: AC6FTZ Malli: DB90-2CRistiviite: 33M507

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,856.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruvastus, 230 V MEGA
Syvyys18 "
Korkeus57.5 "
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)146.05
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8533210080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
FUJI ELECTRIC DB0.75-2C -jarruvastukset 230v Mini Multi | AC6FPU 33M431 DB0.75-2C2.64 "12.2 "Jarruvastukset2.52 "€118.55
FUJI ELECTRIC DB0.75-4C -jarruvastukset 460v Mini Multi | AC6FPW 33M433 DB0.75-4C2.64 "12.2 "Jarruvastukset2.52 "€170.39
FUJI ELECTRIC DB2.2-2C -jarruvastukset 230v Mini Multi | AC6FPY 33M435 DB2.2-2C3.7 "13.58 "Jarruvastukset2.99 "€208.11
FUJI ELECTRIC DB2.2-4C -jarruvastukset 460v Mini Multi | AC6FPZ 33M436 DB2.2-4C2.64 "18.5 "Jarruvastukset2.52 "€227.30
FUJI ELECTRIC DB3.7-2C -jarruvastukset 230v Mini Multi | AC6FQC 33M440 DB3.7-2C3.7 "13.58 "Jarruvastukset, 230 V MINI, MULTI2.99 "€214.58
FUJI ELECTRIC DB3.7-4C -jarruvastukset 460v Mini Multi | AC6FQE 33M442 DB3.7-4C2.64 "18.5 "Jarruvastukset, 460 V MINI, MULTI2.52 "€331.47
FUJI ELECTRIC DB5.5-2C -jarruvastukset 230v Multi Mega | AC6FQH 33M445 DB5.5-2C2.66 "17.52 "Jarruvastukset, 230V MULTI, MEGA3.54 "€435.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC DB90-2C jarruvastukset 230V Mega
€5,856.13 / yksikkö