FUJI ELECTRIC BU90-2C-jarruyksikkö 150 hv 230v Mega

Varastossa
Tuote: AC6FTP Malli: BU90-2CRistiviite: 33M497

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,887.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruyksikkö, 150 hv 230 V MEGA
Syvyys6.3 "
Korkeus14.57 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
FUJI ELECTRIC BU90-4C jarruyksikkö 150 200 Hp 460v Mega | AC6FTQ 33M498 BU90-4C11.02 "Jarruyksikkö, 150 ja 200 hv, 460 V MEGA9.06 "€3,887.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC BU90-2C-jarruyksikkö 150 hv 230v Mega
€3,887.39 / yksikkö