Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC BU37-2C-jarruyksikkö 60 Hv 75v Mega

Varastossa
Tuote: AC6FTB Malli: BU37-2CRistiviite: 33M485

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,697.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruyksikkö, 60 ja 75 hv, 230 V MEGA
Syvyys6.3 "
Korkeus11.02 "
Leveys9.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FUJI ELECTRIC BU37-4C -jarrulaite 60 75 Hv 460v Mega | AC6FTC 33M486 BU37-4CJarruyksikkö, 60 ja 75 hv, 460 V MEGA€2,792.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC BU37-2C-jarruyksikkö 60 Hv 75v Mega
€2,697.54 / yksikkö