FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W regeneratiivinen puhallin 2 tuumaa 7.40 hv 3-vaiheinen | AH8JXW 38UW81

FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W regeneratiivinen puhallin 2 tuumaa 7.40 hv 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AH8JXW Malli: 2VFB60-8.4-7WRistiviite: 38UW81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,125.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen puhallin
Täyden kuorman ampeerit26.1-21.1/13.8-12.1
KoteloAlumiini
HP7.40
Sisääntulon koko2 "(F) NPT
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Max. Virtausnopeus222 CFM
Max. Paine200 tuuman WC
Maks. Tyhjiö185 tuuman WC
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Poistoaukon koko2 "(F) NPT
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus17 "
Kokonaispituus24 "
Vaihe3
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite208-275/380-480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPVaiheJänniteSisääntulon kokoMax. PainePoistoaukon kokoHinta
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W regeneratiivinen puhallin 2 tuumaa 11.50 hv 3-vaihe | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 tuuman WC2 "(F) NPT€5,355.01
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W regeneratiivinen puhallin 2 tuumaa 6.16 hv 3-vaihe | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 tuuman WC2 "(F) NPT€2,586.15
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W regeneratiivinen puhallin 1-1 / 2 tuumaa 3.42 hv 3-vaihe | AH8JXY 38UW83 2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 tuuman WC1-1 / 2 "(F) NPT€2,041.69
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W regeneratiivinen puhallin 1 tuumainen 1.20 hv 3-vaiheinen | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 tuuman WC1 "(F) NPT€1,346.17
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T regeneratiivinen puhallin 1 tuuma 1.20 hv 1 vaihe | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 tuuman WC1 "(F) NPT€1,346.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W regeneratiivinen puhallin 2 tuumaa 7.40 hv 3-vaihe
€5,125.68 / yksikkö