FSI F-HVF210 Epäsuora polttoöljylämmitin 205000 Btu | AC7EQU 38F330

FSI F-HVF210 öljyn epäsuoralla lämmittimellä 205000 Btu

Varastossa
Tuote: AC7EQU Malli: F-HVF210Ristiviite: 38F330

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,772.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn epäsuora poltettu ilmanlämmitin
Btu205000
Korkeus38 "
Pituus69 "
Jännite120
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8415820120
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
FSI F-HVF110 -öljyn epäsuora lämmitetty ilmanlämmitin 110000 Btu | AC7EQT 38F329 F-HVF11031 "49 "20 "€11,773.47
FSI F-HVF310 -öljyn epäsuora lämmitetty ilmanlämmitin 300000 Btu | AC7EQV 38F331 F-HVF31038 "69 "28 "€18,771.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-HVF210 öljyn epäsuoralla lämmittimellä 205000 Btu
€14,772.65 / yksikkö