FSI F-HVF110 -öljyn epäsuora lämmitetty ilmanlämmitin 110000 Btu | AC7EQT 38F329

FSI F-HVF110 öljyn epäsuoralla lämmittimellä 110000 Btu

Varastossa
Tuote: AC7EQT Malli: F-HVF110Ristiviite: 38F329

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,349.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn epäsuora poltettu ilmanlämmitin
Btu110000
Korkeus31 "
Pituus49 "
Jännite120
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8415820120
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
FSI F-HVF210 Epäsuora polttoöljylämmitin 205000 Btu | AC7EQU 38F330 F-HVF21038 "69 "28 "€15,494.61
FSI F-HVF310 -öljyn epäsuora lämmitetty ilmanlämmitin 300000 Btu | AC7EQV 38F331 F-HVF31038 "69 "28 "€19,688.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-HVF110 öljyn epäsuoralla lämmittimellä 110000 Btu
€12,349.22 / yksikkö