Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 261154-0006 punnituspullot 190 ml - pakkaus 10 | AE4WEX 5NFP6

DYNALON 261154-0006 Punnituspullot 190 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4WEX Malli: 261154-0006Ristiviite: 5NFP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnituspullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliMuovi
Koko190mL
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija59mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus88mm
suuLeveä
ShapePyöreä
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa, uudelleenkäytettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 261154-0001 punnituspullot 20 ml - pakkaus 10 | AE4WER 5NFP1 261154-000120mL40mm29mm1 7 / 10 "10€164.00
DYNALON 261154-0002 punnituspullot 23 ml - pakkaus 10 | AE4WET 5NFP2 261154-000223mL30mm48mm1 3 / 10 "10€166.10
DYNALON 261154-0003 punnituspullot 30 ml - pakkaus 10 | AE4WEU 5NFP3 261154-000330mL49mm29mm2"10€167.86
DYNALON 261154-0004 punnituspullot 50 ml - pakkaus 10 | AE4WEV 5NFP4 261154-000450mL59mm34mm2.5 "10€170.84
DYNALON 261154-0005 punnituspullot 60 ml - pakkaus 10 | AE4WEW 5NFP5 261154-000560mL40mm69mm1 7 / 10 "10€194.41
DYNALON 261154-0007 punnituspullot 360 ml - pakkaus 10 | AE4WEY 5NFP7 261154-0007360mL70mm118mm2 9 / 10 "10€285.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 261154-0006 Punnituspullot 190 ml - 10 kpl pakkaus
€235.66 /pakkaus