FSI F-HD600BT virtsarakon säiliö 600 gallonaa AD8QRN 4LUV2

FSI F-HD600BT Virtsarakon säiliö 600 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD8QRN Malli: F-HD600BTRistiviite: 4LUV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,825.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtsarakon säiliö
Koko600 gal.
VäriOranssi
Pituus10.5ft.
Materiaali30 Mil XR-5
Leveys7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiili / liitäntä (1-1 / 2 "NPT-liitäntä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
FSI F-HD300BT virtsarakon säiliö 300 gallonaa AD8QRM 4LUV1 F-HD300BT300 gal.6"€2,731.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-HD600BT Virtsarakon säiliö 600 gallonaa
€2,825.47 / yksikkö