Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FSI F-GH puutarhaletku 3 / 4in 50 jalkaa | AD8QRQ 4LUV4

FSI F-GH puutarhaletku 3/4in 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QRQ Malli: F-GHRistiviite: 4LUV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä syöttöletku, sininen
Yhteyden koko3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
MateriaaliHehkulangan polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Purskeen voimakkuus (300 psi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-GH puutarhaletku 3/4in 50 jalkaa
€222.63 / yksikkö