FSI F-DI50HP0100CM kannettava HVAC 5 tonnin vaihtovirta- ja lämpöpumppu 240v | AC7EQR 38F328

FSI F-DI50HP0100CM Kannettava LVI 5 Tonnin vaihtovirta ja lämpöpumppu 240v

Varastossa
Tuote: AC7EQR Malli: F-DI50HP0100CMRistiviite: 38F328

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62,544.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava H VAC, 5 Ton AC ja lämpöpumppu
Btu60000
Korkeus42 "
Pituus60 "
Jännite240
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8415820120
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-DI50HP0100CM Kannettava LVI 5 Tonnin vaihtovirta ja lämpöpumppu 240v
€62,544.75 / yksikkö