FSI DATQE13512 Suojajärjestelmä 12 x 13 1/2 jalkaa | AD8QRD 4LUU2

FSI DATQE13512 Suojajärjestelmä 12 x 13 1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QRD Malli: DATQE13512Ristiviite: 4LUU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52,212.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuojajärjestelmä
Korkeus8.5ft.
Pituus12ft.
MateriaaliHiilikuitu / Nylon
Leveys13.5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FSI DATQE13520 Suojajärjestelmä 20 x 13 1/2 jalkaa | AD8QRE 4LUU3 DATQE1352020ft.€87,845.74
FSI DATQE13524 Suojajärjestelmä 24 x 13 1/2 jalkaa | AD8QRF 4LUU4 DATQE1352424ft.€80,708.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DATQE13512 Suojajärjestelmä 12 x 13 1/2 jalkaa
€52,212.41 / yksikkö