Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING V76H -patioovisarja 84 x 110 tuumaa | AD4TFR 43Y843

FROST KING Patioovisarja V76H 84 x 110 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4TFR Malli: V76HRistiviite: 43Y843

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatio-ovipaketti
VäriPoista valinta
Pituus84 "
MateriaaliMuovi
AsennusNauha
Leveys110 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING Patioovisarja V76H 84 x 110 tuumaa
€21.29 / yksikkö