Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING R516H sienen kumivaahtoteippi 1-1/4in. x 10 jalkaa | AD4TEQ 43Y819

FROST KING R516H Sponge Rubber Foam Tape 1-1/4in. x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4TEQ Malli: R516HRistiviite: 43Y819

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimattava vaahtomuovi
VäriMusta
MateriaaliSienikumi
Kokonaiskorkeus7 / 16 "
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FROST KING R338H sienikumivaahtoteippi 3 / 8tuumaa. x 10 jalkaa | AD4TEH 43Y812 R338HMusta3 / 16 "3 / 8 "€8.07
FROST KING R538H Spnge -vaahtoteippi 3/8 tuuman x 10 jalkaa 8 mil | AD4TEJ 43Y813 R538HMusta5 / 16 "3 / 8 "€3.86
FROST KING R512H Spnge -vaahtoteippi 1/2 tuumaa x 10 jalkaa 8 Mil | AD4TEK 43Y814 R512HMusta5 / 16 "1 / 2 "€5.99
FROST KING R534H Spnge -vaahtoteippi 3 / 4in x 10 jalkaa 8 Mil | AD4TEL 43Y815 R534HMusta5 / 16 "3 / 4 "€11.51
FROST KING R738HA sienikumivaahtoteippi 3 / 8in. x 10 jalkaa | AD4TEN 43Y817 R738HAMusta7 / 16 "3 / 8 "€6.54
FROST KING R734H sienikumivaahtoteippi 3 / 4in. x 10 jalkaa | AD4TEP 43Y818 R734HMusta7 / 16 "3 / 4 "€9.88
FROST KING R930H sienikumivaahtoteippi 1/2 tuumaa x 10 jalkaa | AD4TER 43Y820 R930HMusta9 / 16 "1 / 2 "€7.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING R516H Sponge Rubber Foam Tape 1-1/4in. x 10 jalkaa
€11.06 / yksikkö