FRIGIDAIRE FHWW123WB1 Ilmastointilaite, asuinrakennus, 12000 Btuh, 115VAC | CE9BPQ 55KJ57

FRIGIDAIRE FHWW123WB1 ikkuna-ilmastointilaite, asuinluokka, 12000 Btuh, 115VAC

Varastossa
Tuote: CE9BPQ Malli: FHWW123WB1Ristiviite: 55KJ57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€910.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite
Ilmavirran suunta6-Way
Ampeeria9.7
VäriValkoinen
Kompressorin tyyppiheiluripuukkosahat
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti12,000 BtuH
Ilmankuivausnopeus3.8 paunaa / tunti
Syvyys21-1 / 2 "
Mitat14-1 / 2 "K x 19" L
TullimääräAsuinaste
Korkeus14-1 / 2 "
Hz60
Nopeuksien määräMuuttuja
Virtajohdon pituus6 ft.
Kylmäaineen tyyppiR-32
Äänitaso60dBA
Jännite115 VAC
Watts1000
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaWattsHinta
FRIGIDAIRE FHWW103WB1 Ilmastointilaite, asuinrakennus, 10000 Btuh, 115VAC | CE9BPR 55KJ56 FHWW103WB18830€795.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FHWW123WB1 ikkuna-ilmastointilaite, asuinluokka, 12000 Btuh, 115VAC
€910.80 / yksikkö