FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Split System -lämpöpumppu ulkona 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 jaetun järjestelmän lämpöpumppu ulkokäyttöön 28000 BtuH

Varastossa
Tuote: AH3GPP Malli: FFHP302CQ2Ristiviite: 31XL64

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,267.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaetun järjestelmän lämpöpumppu
BtuH-jäähdytys28,000
Yhteysleimahtaa
Hz60
Sisällä ulkonaulko-
Min. Piirivahvistimet16.7
Asennustyyppiulko-
ToimintatilaAuto / Cool / Heat / Dry / Fan
Vaihe1
Käänteinen syklilämpö BtuH28,400
Jännite208/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.9368
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KATSO: 16.0
    • Maks. Aikaviiveen sulakevahvistimet: 30
    • HSPF: 8.2
    • Ulkotason melutaso dB: 56
    • Ulkoleveys: 38-19 / 32 "
    • Ulkosyvyys: 16-13 / 16 "
    • Ulkokorkeus: 31-7 / 64 "
    • Linjan koko imu OD: 1/4 "
    • Linjan koon purkaus OD: 5/8 "
    • Jäähdytyslinja Max. P: 98.4 jalkaa
    • Lataus: R-410A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-jäähdytysKäänteinen syklilämpö BtuHHinta
FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Jaetun järjestelmän lämpöpumppu 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66 FFHP362CQ233,60034,600€695.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 jaetun järjestelmän lämpöpumppu ulkokäyttöön 28000 BtuH
€1,267.88 / yksikkö