FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Jaetun järjestelmän lämpöpumppu 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66

FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 jaetun järjestelmän lämpöpumppu 33600 BtuH

Varastossa
Tuote: AH3GPR Malli: FFHP362CQ2Ristiviite: 31XL66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,391.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaetun järjestelmän lämpöpumppu
BtuH-jäähdytys33,600
Yhteysleimahtaa
Hz60
Sisällä ulkonaulko-
Min. Piirivahvistimet18.2
Asennustyyppiulko-
ToimintatilaAuto / Cool / Heat / Dry / Fan
Vaihe1
Käänteinen syklilämpö BtuH34,600
Jännite208/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.0296
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)88.9
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KATSO: 16.0
    • Maks. Aikaviiveen sulakevahvistimet: 35
    • HSPF: 8.2
    • Ulkotason melutaso dB: 56
    • Ulkoleveys: 38-19 / 32 "
    • Ulkosyvyys: 16-13 / 16 "
    • Ulkokorkeus: 31-7 / 64 "
    • Linjan koko imu OD: 1/4 "
    • Linjan koon purkaus OD: 5/8 "
    • Jäähdytyslinja Max. P: 98.4 jalkaa
    • Lataus: R-410A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-jäähdytysKäänteinen syklilämpö BtuHHinta
FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Split System -lämpöpumppu ulkona 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64 FFHP302CQ228,00028,400€1,267.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 jaetun järjestelmän lämpöpumppu 33600 BtuH
€1,391.25 / yksikkö