Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIGIDAIRE 29000406F vesiliitin Polyflex Compression | AH4VED 35ME15

FRIGIDAIRE 29000406F Vesiliitin Polyflex Compression

Varastossa
Tuote: AH4VED Malli: 29000406FRistiviite: 35ME15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin
NoudattaminenUL
Suorittaa loppuunKirkas Polyflex
Sisääntulon koko1/4
Tuloaukon tyyppiPuristus
Pituus72 "
MateriaaliPolyflex
pistorasia1/4
Pistorasian tyyppiPuristus
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Putki Dia.1/4
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)1/4
Syöttöpysäytön tulotyyppiPuristus
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)1/4
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiPuristus
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)1/4
Vesiliittimen tulotyyppiPuristus
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)1/4
Vesiliittimen ulostulotyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3402
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE 29000406F Vesiliitin Polyflex Compression
€10.91 / yksikkö