FRIEDRICH KCL36A30 Ikkunan ilmastointilaite, 35000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 4000W | CH6PXN 494L48

FRIEDRICH KCL36A30 Ikkuna-ilmastointilaite, 35000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 4000W

Varastossa
Tuote: CH6PXN Malli: KCL36A30Ristiviite: 494L48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,279.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite
Ilmavirran suunta8 Way
Ampeeria17.5A
Alue (neliö-Ft.)2000 - 2500 neliömetriä
VäriHarmaa
LiitännätTäysi toimintojen hallinta
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti35000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus12.4 lbs./tunti
Syvyys35 1 / 2 "
Mitat20 3/16 "x 28"
TullimääräKaupallinen luokka
Korkeus20.25 "
Maks. Seinämän paksuus15 1 / 8 "
NEMA-kokoonpanoLCDI, 6-30P
Nopeuksien määrä4
ToimintatilaVain jäähdytys
Virtajohdon pituus6 ft.
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite230V AC
Watts4000W
Leveys28 "
Ikkunan korkeus20 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)NEMA-kokoonpanoNopeuksien määräToimintatilaVirtajohdon pituusJänniteHinta
FRIEDRICH CCF06A10 Ikkunan ilmastointilaite, 6000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 492W | CH6NQQ 55HE98 CCF06A10Ikkunan ilmastointilaite4.3A150 - 250 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys6 ft.115V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCF08A10 Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, 661W, 115VAC, 5.8A | CH6NQR 55HE99 CCF08A10Ikkunan ilmastointilaite5.8A300 - 350 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys6 ft.115V AC€1,041.75
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW15B10 Ikkunan ilmastointilaite, 15000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 1270W | CH6NQY 55HF07 CCW15B10Ikkunan ilmastointilaite11A550 - 700 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys5 jalkaa 6 "115V AC€1,431.58
FRIEDRICH CCW18B30 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, 1525W, 208/230VAC, 7.1A | CH6NQZ 55HF08 CCW18B30Ikkunan ilmastointilaite7.1A700 - 1000 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW24B30 Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTUH, 836W, 208/230VAC, 10.2A | CH6NRA 55HF09 CCW24B30Ikkunan ilmastointilaite10.2A1400 - 1500 neliömetriäLCDI, 6-20P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW08B11A Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 992W | CH6NRC 55HF10 CEW08B11AIkkunan ilmastointilaite6.3A300 - 350 neliömetriäLCDI, 5-15P3Jäähdytys / lämmitys4 jalkaa 1 "115V AC€1,098.22
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW12B33 Ikkunan ilmastointilaite, 12000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 1270W | CH6NRD 55HF11 CEW12B33Ikkunan ilmastointilaite5.1A450 - 550 neliömetriäLCDI, 6-20P3Jäähdytys / lämmitys6 ft.208/230 V AC€1,757.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KCL36A30 Ikkuna-ilmastointilaite, 35000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 4000W
€3,279.94 / yksikkö