FRANKLIN 513416 Pump Control Panel, 230V AC, 23 To 32 A, 1 Controlled, Nema 4X, 1 | CV3PWP 793V80

FRANKLIN 513416 Pumpun ohjauspaneeli, 230 V AC, 23 - 32 A, 1 Ohjattu, Nema 4X, 1

Varastossa
Tuote: CV3PWP Malli: 513416Ristiviite: 793V80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,931.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaneelin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 513416 Pumpun ohjauspaneeli, 230 V AC, 23 - 32 A, 1 Ohjattu, Nema 4X, 1
€2,931.48 / yksikkö