FRANKLIN 513413 Pump Control Panel, 220V AC/230V AC/480V AC, 3 To 12 A, 2 Controlled, 3 | CV3PWN 793V81

FRANKLIN 513413 Pumpun ohjauspaneeli, 220 V AC/230 V AC/480 V AC, 3 - 12 A, 2 Ohjattu, 3

Varastossa
Tuote: CV3PWN Malli: 513413Ristiviite: 793V81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,204.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaneelin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 513413 Pumpun ohjauspaneeli, 220 V AC/230 V AC/480 V AC, 3 - 12 A, 2 Ohjattu, 3
€4,204.79 / yksikkö