FOUNTAINHEAD 190452 Smith Performance Sprayer, ei vuotoa, puhdistus ja kunnostus, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CD4REU Malli: 190452

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOUNTAINHEAD 190452 Smith Performance Sprayer, ei vuotoa, puhdistus ja kunnostus, 2 kpl
€322.25 / yksikkö