FOUNTAINHEAD 190360 Smithin valkaisuainesumutin, kapasiteetti 1 gal, 4 kpl

Varastossa
Tuote: CD4RDX Malli: 190360

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOUNTAINHEAD 190360 Smithin valkaisuainesumutin, kapasiteetti 1 gal, 4 kpl
€95.99 / yksikkö