Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOUNTAINHEAD 179061V Intian palopumppu, Fedco-pumppu, kokoontaitettava, kapasiteetti 5 gal

Varastossa
Tuote: CD4RFL Malli: 179061V

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutinpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOUNTAINHEAD 179061V Intian palopumppu, Fedco-pumppu, kokoontaitettava, kapasiteetti 5 gal
€243.64 / yksikkö