FOSTORIA VMB-41-SS Seinäasennusteline Pystypinta | AC2GWF 2KDD1

FOSTORIA VMB-41-SS Seinäkiinnike Pystysuuntainen pinta

Varastossa
Tuote: AC2GWF Malli: VMB-41-SSRistiviite: 2KDD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiPystysuora pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)103.63
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FOSTORIA WMK-FES -kiinnitysteline | AD2XTX 3WB11 WMK-FES€290.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA VMB-41-SS Seinäkiinnike Pystysuuntainen pinta
€360.78 / yksikkö