Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA VHC-15 -vaihtosäädin 7 tuuman leveys 5 tuuman D | AE4EFR 5JNF5

FOSTORIA VHC-15:n säädettävä lämmönsäädin, 7 tuuman leveys 5 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE4EFR Malli: VHC-15Ristiviite: 5JNF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lämmönsäädin
Syvyys5"
Korkeus7"
MateriaaliAlumiini
Maks. Käyttövahvistimet15
AsennustyyppiSeinä
Vaihe1
Jännite208 ja 240
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräJänniteLeveysHinta
FOSTORIA VHC-32 vaihteleva lämmönsäätönuppi 5 tuuman leveys | AB3PBG 1UMN2 VHC-323"Säädettävä lämmönsäädin208 ja 2405"€848.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA VHC-15:n säädettävä lämmönsäädin, 7 tuuman leveys 5 tuumaa D
€224.42 / yksikkö