Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA VHC-32 vaihteleva lämmönsäätönuppi 5 tuuman leveys | AB3PBG 1UMN2

FOSTORIA VHC-32:n säädettävä lämmönsäätönuppi, 5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3PBG Malli: VHC-32Ristiviite: 1UMN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€848.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lämmönsäädin
Syvyys3"
NEMA-luokitus1
Vaihe1
Jännite208 ja 240
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräJänniteLeveysHinta
FOSTORIA VHC-15 -vaihtosäädin 7 tuuman leveys 5 tuuman D | AE4EFR 5JNF5 VHC-155"Säädettävä lämmönsäädin208 ja 2407"€224.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA VHC-32:n säädettävä lämmönsäätönuppi, 5 tuuman leveys
€848.87 / yksikkö