FOSTORIA RMF-223-SS upotettava asennusrunko ruostumatonta terästä AD2UCL 3UD77

FOSTORIA RMF-223-SS Upotettu asennuskehys ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2UCL Malli: RMF-223-SSRistiviite: 3UD77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu asennuskehys
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiKatto, pystysuora pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8419909520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa mitat (32 x 29-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FOSTORIA RMF-222-A upotettu asennusrunko | AD2UCJ 3UD75 RMF-222-ARuskea jauhemaalattu teräs€236.88
FOSTORIA RMF-222-SS-A upotettava asennusrunko ruostumatonta terästä AD2UCK 3UD76 RMF-222-SS-ARuostumaton teräs€332.14
FOSTORIA RMF-462-SS-A upotettava asennuskehys ruostumatonta terästä AD2UCM 3UD79 RMF-462-SS-ARuostumaton teräs€488.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA RMF-223-SS Upotettu asennuskehys ruostumatonta terästä
€489.72 / yksikkö