Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA RMF-222-A upotettu asennusrunko | AD2UCJ 3UD75

FOSTORIA RMF-222-A Upotettu asennuskehys

Varastossa
Tuote: AD2UCJ Malli: RMF-222-ARistiviite: 3UD75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu asennuskehys
MateriaaliRuskea jauhemaalattu teräs
AsennustyyppiKatto, pystysuora pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8419909520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa mitat (27 x 17-7 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FOSTORIA RMF-222-SS-A upotettava asennusrunko ruostumatonta terästä AD2UCK 3UD76 RMF-222-SS-ARuostumaton teräs€332.14
FOSTORIA RMF-223-SS upotettava asennusrunko ruostumatonta terästä AD2UCL 3UD77 RMF-223-SSRuostumaton teräs€489.72
FOSTORIA RMF-462-SS-A upotettava asennuskehys ruostumatonta terästä AD2UCM 3UD79 RMF-462-SS-ARuostumaton teräs€488.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA RMF-222-A Upotettu asennuskehys
€236.88 / yksikkö