FOSTORIA PCH-48C -lämmitin 120v 5120 Btuh | AE4EGV 5JNK7

FOSTORIA PCH-48C Infrapunapaneelilämmitin 120v 5120 Btuh

Varastossa
Tuote: AE4EGV Malli: PCH-48CRistiviite: 5JNK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunapaneelilämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe12.5
Säteen malli60 Tutkinnot
BtuH-lähtö5120
Johdon pituus15ft.
Johtotyyppi3-johdin (14/3) pistokkeella
Tehokkuus60%
ElementtityyppiKvartsiputki, himmeä
Suorittaa loppuunJauhemaalattu lämmitin-keltainen, jalusta-musta
Korkeus72 "
KoteloTeräs
Sisällä ulkonasisä-
AsennustyyppiSeistä
Lamppujen määrä1
Vaihe1
Jännite120
Watts1500
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)173.99
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-pistoke (HSW)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteBtuH-lähtöJohtotyyppiWattsLeveysSuorittaa loppuunKorkeusKoteloHinta
FOSTORIA HP-5-QT -lämmitin 240v 16382 Btuh | AC9MZL 3HML1 HP-5-QT24016,382Eli 14-3480044.62 "Sininen maalattu emali56.5 "20-ga. Teräskaappi€3,944.57
FOSTORIA HP-6-QT -lämpöpaneelilämmitin 240v 21843 Btuh | AC9MZM 3HML2 HP-6-QT24021843Eli 12-3640044 "Sininen maalattu emali61 "20-ga. Teräskaappi€4,602.33
Tarjouspyyntö
FOSTORIA HP-11-QT -lämpöpaneelilämmitin 240v 38226 Btuh | AC9MZN 3HML3 HP-11-QT24038226Eli 6-31120077 "Sininen maalattu emali61 "20-ga. Teräskaappi€7,735.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA PCH-48C Infrapunapaneelilämmitin 120v 5120 Btuh
€709.85 / yksikkö