FOSTORIA HP-6-QT -lämpöpaneelilämmitin 240v 21843 Btuh | AC9MZM 3HML2

FOSTORIA HP-6-QT infrapunapaneelilämmitin 240v 21843 Btuh

Tuote: AC9MZM Malli: HP-6-QTRistiviite: 3HML2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,602.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunapaneelilämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe26.70
Vahvistimet @ 3 vaihe15.36
BtuH-lähtö21843
Johdon pituus15ft.
JohtotyyppiEli 12-3
Suorittaa loppuunSininen maalattu emali
Korkeus61 "
Kotelo20-ga. Teräskaappi
Sisällä ulkonasisä-
Pituus(5 "paneelissa) 30"
Lamppujen määrä4
Vaihe1 tai 3
Jännite240
Watts6400
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.95
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)196.85
Laivan leveys (cm)91.95
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteBtuH-lähtöJohtotyyppiWattsLeveysSuorittaa loppuunKorkeusKoteloHinta
FOSTORIA HP-5-QT -lämmitin 240v 16382 Btuh | AC9MZL 3HML1 HP-5-QT24016,382Eli 14-3480044.62 "Sininen maalattu emali56.5 "20-ga. Teräskaappi€3,944.57
FOSTORIA HP-11-QT -lämpöpaneelilämmitin 240v 38226 Btuh | AC9MZN 3HML3 HP-11-QT24038226Eli 6-31120077 "Sininen maalattu emali61 "20-ga. Teräskaappi€7,735.56
Tarjouspyyntö
FOSTORIA PCH-48C -lämmitin 120v 5120 Btuh | AE4EGV 5JNK7 PCH-48C12051203-johdin (14/3) pistokkeella150048 "Jauhemaalattu lämmitin-keltainen, jalusta-musta72 "Teräs€709.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA HP-6-QT infrapunapaneelilämmitin 240v 21843 Btuh
€4,602.33 / yksikkö