FOSTORIA HF684-TC kannettava sähköinen työmaan ja autotallin lämmitin, 3Kw/4Kw teho | CP6EUQ 55VL95

FOSTORIA HF684-TC kannettava sähköinen työmaan ja autotallin lämmitin, 3 kW / 4 kW teho

Varastossa
Tuote: CP6EUQ Malli: HF684-TCRistiviite: 55VL95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€716.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallinlämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FOSTORIA HF686-TC kannettava sähköinen työmaa- ja autotallilämmitin, 4.2 kW/5.6 kW teho | CP6 EUR 55VL96 HF686-TC€716.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA HF684-TC kannettava sähköinen työmaan ja autotallin lämmitin, 3 kW / 4 kW teho
€716.39 / yksikkö