FOSTORIA GF-SK-1 maadoitusvian tunnistuskytkin 10-1/3 tuuman leveys | AC2GWC 2KDC7

FOSTORIA GF-SK-1 maadoitusvian tunnistuskytkin, 10-1/3 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC2GWC Malli: GF-SK-1Ristiviite: 2KDC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,106.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaavian tunnistuskytkin
Syvyys5"
Korkeus10 1 / 3 "
Jännite208 ja 600
Leveys10 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.25
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA GF-SK-1 maadoitusvian tunnistuskytkin, 10-1/3 tuuman leveys
€1,106.18 / yksikkö