FOSTORIA 8805300 kenttäasennettava kaapelisarja 600ac 25 jalkaa | AD2AGQ 3LY29

FOSTORIA 8805300 Kentälle asennettu kaapelisarja 600ac 25 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD2AGQ Malli: 8805300Ristiviite: 3LY29

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKentällä asennettu kaapelisarja
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FOSTORIA 8805100 kenttäasennettava kaapelisarja 600ac | AD2AGT 3LY31 8805100€401.19
FOSTORIA 3164201 kenttäasennettava kaapelisarja | AD2AGU 3LY32 3164201€211.58
FOSTORIA 8804500 kenttäasennettu kaapelisarja 25 jalan pituus | AD2AGV 3LY33 8804500€183.72
FOSTORIA 8804600 kenttäasennettu kaapelisarja 25 jalan pituus 600ac | AD2AGW 3LY34 8804600€145.32
FOSTORIA 8804900 kenttäasennettu kaapelisarja 25 jalan pituus 600ac | AD2AGX 3LY35 8804900€183.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 8805300 Kentälle asennettu kaapelisarja 600ac 25 jalkaa pituus
€634.04 / yksikkö